品番 : EA983DB-56
品名 : 30mmx91m マーキングテープ(非粘着/緑)
土木・測量現場、工事現場等の目印、区画整理に
仕様
| 幅(mm) | 30 | 長さ(m) | 91 |
|---|---|---|---|
| 厚さ(mm) | 0.05 | 色 | 緑 |
| 材質 | LDPE | ||
| 非粘着 | |||
| 土木・測量現場、工事現場等の目印、区画整理に。 | |||
| 視認性が高いので、境界レイアウト時に役立ちます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
490 円(税抜)/ 539 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2025/12/15 22:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1551ページ 2363ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
