品番 : EA983DB-53
品名 : 30mmx91m マーキングテープ(非粘着/橙)
土木・測量現場、工事現場等の目印、区画整理に
仕様
幅(mm) | 30 | 長さ(m) | 91 |
---|---|---|---|
厚さ(mm) | 0.05 | 色 | 橙 |
材質 | LDPE | ||
非粘着 | |||
土木・測量現場、工事現場等の目印、区画整理に。 | |||
視認性が高いので、境界レイアウト時に役立ちます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
490 円(税抜)/ 539 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2025/09/18 09:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1551ページ 2363ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)