詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983DH-51

品名 : 155x350mm 単管パイプ用標識(立入禁止)

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 389-01
内容 立入禁止 サイズ(mm) 155×350
材質 プラスチック  適合管 48.6mmφの単管から100mmφまでのパイプ管に。
仕様 非粘着
ヨコ単管用
単管に被せるだけのワンタッチ仕様
標識全体でがっちりホールドする構造なので、針金、ひも、テープなどで結んだり貼ったりする手間がなく、取付け・転用もワンタッチで行えます。
H鋼、チャンネル、アングルにも設置でき、幅広くご利用いただけます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,750 (税抜)/ 1,925 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/05/23 04:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1392ページ 2260ページ
バリエーション一覧
EA983DH-51 155x350mm 単管パイプ用標識(立入禁止)
EA983DH-52 155x350mm 単管パイプ用標識(関係者以外~)
EA983DH-53 155x350mm 単管パイプ用標識(頭上に注意)
EA983DH-54 155x350mm 単管パイプ用標識(足もと注意)
EA983DH-55 155x350mm 単管パイプ用標識(開口部注意)
EA983DH-56 155x350mm 単管パイプ用標識(安全通路)
EA983DH-57 155x350mm 単管パイプ用標識(作業通路)
EA983DH-58 155x350mm 単管パイプ用標識(昇降階段)
EA983DH-59 155x350mm 単管パイプ用標識(安全帯使用)
ウェブカタログ画像
  • ※使用イメージです

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top