品番 : EA983DH-59
品名 : 155x350mm 単管パイプ用標識(安全帯使用)
仕様
メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 389-08A |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 155×350 | 内容 | 安全帯使用 |
材質 | プラスチック | ||
ヨコ単管用 | |||
単管に被せるだけのワンタッチ仕様 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/17 17:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1464ページ 2361ページ |
拡大