品番 : EA983DH-58
品名 : 155x350mm 単管パイプ用標識(昇降階段)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 389-03 |
|---|---|---|---|
| 内容 | 昇降階段 | サイズ(mm) | 155×350 |
| 材質 | プラスチック | 適合管 | 48.6mmφの単管から100mmφまでのパイプ管に。 |
| 仕様 | 非粘着 | ||
| ヨコ単管用 | |||
| 単管に被せるだけのワンタッチ仕様 | |||
| 標識全体でがっちりホールドする構造なので、針金、ひも、テープなどで結んだり貼ったりする手間がなく、取付け・転用もワンタッチで行えます。 | |||
| H鋼、チャンネル、アングルにも設置でき、幅広くご利用いただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,750 円(税抜)/ 1,925 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/03 16:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1442ページ 2319ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
