品番 : EA983F-58
品名 : 100mmx50m トラテープ(反射)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
リーズナブル価格の反射トラテープです
仕様
幅 | 100mm | 長さ | 50m |
---|---|---|---|
厚み | 0.12mm | 材質 | 基材:PET 粘着剤:アクリル系 |
反射タイプ | |||
屋外対応 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,130 円(税抜)/ 4,543 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/20 05:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA983F-26 50mmx10m トラテープ(反射) |
EA983F-28 50mmx50m トラテープ(反射) |
EA983F-46 75mmx10m トラテープ(反射) |
EA983F-48 75mmx50m トラテープ(反射) |
EA983F-56 100mmx10m トラテープ(反射) |
EA983F-58 100mmx50m トラテープ(反射) |
拡大
※品番により、幅・長さが異なります。