品番 : EA983FE-131
品名 : 35x18x900mm クッションガード(黄/2本/マグネット式)
仕様
| メーカー | カーボーイ | 型番 | ACMAG200 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 安心クッション マグネット 半円型 | 長さ | 900mm |
| 幅 | 35mm | 厚み | 18mm |
| 材質 | NBR(発泡ゴム) | 色 | イエロー |
| 入数 | 2本 | ||
| 非常に柔らかく柔軟性に優れた素材で耐摩耗性にも優れています。 | |||
| 裏面にマグネットシート接着済み。 | |||
| マグネット仕様なので脱着が簡単です。 | |||
| 車両の当たり止め、キズの防止に | |||
| フォークリフトの接触事故対策にも有効です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,140 円(税抜)/ 3,454 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/29 04:42現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
ウェブカタログ画像
拡大
入数:2本
