品番 : EA983FE-134
品名 : 50x26x900mm クッションガード(黒/2本/マグネット式)
仕様
| メーカー | カーボーイ | 型番 | ACMAG148 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 安心クッション マグネット 半円型 | 長さ | 900mm |
| 幅 | 50mm | 厚み | 26mm |
| 材質 | NBR(発泡ゴム) | 色 | ブラック |
| 入数 | 2本 | ||
| 非常に柔らかく柔軟性に優れた素材で耐摩耗性にも優れています。 | |||
| 裏面にマグネットシート接着済み。 | |||
| マグネット仕様なので脱着が簡単です。 | |||
| 車両の当たり止め、キズの防止に | |||
| フォークリフトの接触事故対策にも有効です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,300 円(税抜)/ 5,830 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/12 06:37現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
ウェブカタログ画像
拡大
入数:2本
