詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FE-132

品名 : 35x18x900mm クッションガード(黒/2本/マグネット式)

仕様

メーカー カーボーイ 型番 ACMAG202
商品名 安心クッション マグネット 半円型 長さ 900mm
35mm 厚み 18mm
材質 NBR(発泡ゴム) ブラック
入数 2本
非常に柔らかく柔軟性に優れた素材で耐摩耗性にも優れています。
裏面にマグネットシート接着済み。
マグネット仕様なので脱着が簡単です。
車両の当たり止め、キズの防止に
フォークリフトの接触事故対策にも有効です。
追加説明
カタログ価格

3,140 (税抜)/ 3,454 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/06/29 05:57現在)

商品入数 2 販売単位 St
バリエーション一覧
EA983FE-131 35x18x900mm クッションガード(黄/2本/マグネット式)
EA983FE-132 35x18x900mm クッションガード(黒/2本/マグネット式)
EA983FE-133 50x26x900mm クッションガード(黄/2本/マグネット式)
EA983FE-134 50x26x900mm クッションガード(黒/2本/マグネット式)
ウェブカタログ画像
入数:2本
  • 入数:2本
  • ※色はブラックです。
  • ※色はブラックです。
  • マグネット貼り付け済み

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top