詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FE-312

品名 : 22x22x900mm クッションガード(油面用/黄/2個)

仕様

メーカー カーボーイ 型番 AC-50YS
商品名 安心クッション L字型 材質 NBR(発泡ゴム)
長さ 900mm 22×22mm
厚み 6mm 入数 2本
用途 工作機械周辺、油を使用される環境の危険な角でご使用ください
油面用
粘着付
非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
耐摩耗性にも優れています。
油を使用される環境の取り付けに適した両面テープを付属しています。
追加説明
カタログ価格

2,000 (税抜)/ 2,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2025/10/31 23:48現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 2356ページ
バリエーション一覧
EA983FE-311 15x15x900mm クッションガード(油面用/黄/2個)
EA983FE-312 22x22x900mm クッションガード(油面用/黄/2個)
EA983FE-317 22x22x900mm クッションガード(油面用/黒/2個)
EA983FE-313 31x31x900mm クッションガード(油面用/黄/2個)
EA983FE-318 31x31x900mm クッションガード(油面用/黒/2個)
EA983FE-314 48x48x900mm クッションガード(油面用/黄/2個)
EA983FE-319 48x48x900mm クッションガード(油面用/黒/2個)
ウェブカタログ画像
●入数:2本
  • ●入数:2本
  • ゴムの種類

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top