品番 : EA983FE-317
品名 : 22x22x900mm クッションガード(油面用/黒/2個)
仕様
メーカー | カーボーイ | 型番 | AC-56YS |
---|---|---|---|
商品名 | 安心クッション L字型 | 材質 | NBR(発泡ゴム) |
長さ(mm) | 900 | 幅(mm) | 22×22 |
厚み(mm) | 6 | 色 | 黒 |
粘着付 | |||
工作機械の周辺等の油を使用する場所の保護に |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/04/29 23:46現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 2400ページ |
拡大
●入数:2本