品番 : EA983FE-313
品名 : 31x31x900mm クッションガード(油面用/黄/2個)
仕様
| メーカー | カーボーイ | 型番 | AC-10YS |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 安心クッション L字型 | 材質 | NBR(発泡ゴム) |
| 長さ | 900mm | 幅 | 31×31mm |
| 厚み | 9mm | 入数 | 2本 |
| 用途 | 工作機械周辺、油を使用される環境の危険な角でご使用ください | ||
| 油面用 | |||
| 粘着付 | |||
| 非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。 | |||
| 耐摩耗性にも優れています。 | |||
| 油を使用される環境の取り付けに適した両面テープを付属しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,350 円(税抜)/ 2,585 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/05/25 02:31現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2297ページ | ||||
