品番 : EA983FE-421
品名 : 15x15x2000mm クッションガード(黄)
仕様
| メーカー | カーボーイ | 型番 | AC-167 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 安心クッション L字型 | 内幅 | 11×11mm |
| 外幅 | 15×15mm | 厚み(mm) | 4 |
| 長さ(mm) | 2000 | 色 | 黄 |
| 重量 | 約55g | 材質 | NBR(発砲ゴム) |
| 専用両面テープ付 | |||
| 非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。 | |||
| 耐摩耗性に優れています。 | |||
| 長尺タイプの為、繋ぎ目少なく綺麗に施工することが出来ます。 | |||
| 柱、筋交い、梁などの構造物、機械周りの角、突き出た危険な角などに。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,670 円(税抜)/ 1,837 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/07/09 10:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2296ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
