品番 : EA983FE-426
品名 : 31x31x2000mm クッションガード(黒)
仕様
メーカー | カーボーイ | 型番 | AC-181 |
---|---|---|---|
商品名 | 安心クッション L字型 | 内幅 | 22×22mm |
外幅 | 31×31mm | 長さ(mm) | 2000 |
色 | 黒 | 重量 | 約220g |
材質 | NBR(発砲ゴム) | ||
専用両面テープ付 | |||
非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。 | |||
耐摩耗性に優れています。 | |||
長尺タイプの為、繋ぎ目少なく綺麗に施工することが出来ます。 | |||
厚み(mm) | 9 | ||
柱、筋交い、梁などの構造物、機械周りの角、突き出た危険な角などに。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 21 (2024/05/05 09:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2400ページ |
拡大