詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FE-423

品名 : 22x22x2000mm クッションガード(黄)

仕様

メーカー カーボーイ 型番 AC-172
商品名 安心クッション L字型 内幅 16×16mm
外幅 22×22mm 長さ(mm) 2000
厚み(mm) 6
重量 約110g 材質 NBR(発砲ゴム)
専用両面テープ付
非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
耐摩耗性に優れています。
長尺タイプの為、繋ぎ目少なく綺麗に施工することが出来ます。
柱、筋交い、梁などの構造物、機械周りの角、突き出た危険な角などに。
追加説明
カタログ価格

1,860 (税抜)/ 2,046 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/07/31 07:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2296ページ
バリエーション一覧
EA983FE-421 15x15x2000mm クッションガード(黄)
EA983FE-422 15x15x2000mm クッションガード(黒)
EA983FE-423 22x22x2000mm クッションガード(黄)
EA983FE-424 22x22x2000mm クッションガード(黒)
EA983FE-425 31x31x2000mm クッションガード(黄)
EA983FE-426 31x31x2000mm クッションガード(黒)
EA983FE-427 48x48x2000mm クッションガード(黄)
EA983FE-428 48x48x2000mm クッションガード(黒)
ウェブカタログ画像
  • 使用イメージ\n※色違い商品です。
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top