品番 : EA983FJ-256
品名 : 63x24x1000mm ホームストッパー(イエロー)
仕様
| メーカー | 信栄物産 | 型番 | HM-LY10 |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 63×24 | 長さ(m) | 1 |
| カラー | レモンイエロー | 材質 | 本体:軟質塩ビ 取付当て板:鉄板 |
| 入数 | 1本 | 適合アンカー | M6×45mm (埋め込み35mm+肉厚部+フラットバーで10mm強) |
| 用途 | 台車及び手押し車などの車輛止めに 駐車場での車のドアの当たり防止に 出隅(角柱)のコーナーガードとして。 | ||
| 荷受場にも安心のホームストッパーです。 | |||
| 台車及び手押し車などの車輪止めや駐車場での車のドアの当り防止などにお使いください。 | |||
| 出隅(角柱)のコーナーガードとしてもお使いいただけます。 | |||
| ※アンカーボルトは別売です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,690 円(税抜)/ 8,459 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/30 00:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1661ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FJ-251 45x19.50mm ホームストッパー(イエロー) |
| EA983FJ-256 63x24x1000mm ホームストッパー(イエロー) |
| EA983FJ-257 63x24x1000mm ホームストッパー(グレー) |
