詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FJ-257

品名 : 63x24x1000mm ホームストッパー(グレー)

仕様

メーカー 信栄物産 型番 HM-G10
幅(mm) 63×24 長さ(m) 1
カラー グレー 材質 本体:軟質塩ビ 
取付当て板:鉄板
入数 1本 適合アンカー M6×45mm
(埋め込み35mm+肉厚部+フラットバーで10mm強)
用途 台車及び手押し車などの車輛止めに 駐車場での車のドアの当たり防止に 出隅(角柱)のコーナーガードとして。
荷受場にも安心のホームストッパーです。
台車及び手押し車などの車輪止めや駐車場での車のドアの当り防止などにお使いください。
出隅(角柱)のコーナーガードとしてもお使いいただけます。
※アンカーボルトは別売です。
追加説明
カタログ価格

7,690 (税抜)/ 8,459 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/07/30 00:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1661ページ
バリエーション一覧
EA983FJ-251 45x19.50mm ホームストッパー(イエロー)
EA983FJ-256 63x24x1000mm ホームストッパー(イエロー)
EA983FJ-257 63x24x1000mm ホームストッパー(グレー)
ウェブカタログ画像
  • ※使用例

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top