詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FJ-61

品名 : 30x30 x450mm クッションガード(黄)

仕様

外幅(mm) 30×30 内幅(mm) 23×23
厚み(mm) 8 長さ(mm) 450
色 黄 材質 発泡ラバー(NBR)
入数 1本
コーナーの保護・キズ防止に。
粘着付
追加説明
カタログ価格

570 円(税抜)/ 627 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 32

(2026/11/01 23:13現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2296ページ
バリエーション一覧
EA983FJ-61 30x30 x450mm クッションガード(黄)
EA983FJ-62 30x30 x450mm クッションガード(灰)
EA983FJ-63 30x30 x450mm クッションガード(緑)
EA983FJ-64 30x30 x450mm クッションガード(黒)
EA983FJ-65 30x30 x450mm クッションガード(茶)
EA983FJ-66 30x30 x900mm クッションガード(黄)
EA983FJ-67 30x30 x900mm クッションガード(灰)
EA983FJ-68 30x30 x900mm クッションガード(緑)
EA983FJ-69 30x30 x900mm クッションガード(黒)
EA983FJ-70 30x30 x900mm クッションガード(茶)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top