品番 : EA983FJ-62
品名 : 30x30 x450mm クッションガード(灰)
仕様
| 外幅(mm) | 30×30 | 内幅(mm) | 23×23 |
|---|---|---|---|
| 厚み(mm) | 8 | 長さ(mm) | 450 |
| 色 | グレー | 材質 | 発泡ラバー(NBR) |
| 入数 | 1本 | ||
| コーナーの保護・キズ防止に。 | |||
| 粘着付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
570 円(税抜)/ 627 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/10/05 16:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2296ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
