品番 : EA983FJ-67
品名 : 30x30 x900mm クッションガード(灰)
仕様
| 外幅(mm) | 30×30 | 内幅(mm) | 23×23 |
|---|---|---|---|
| 厚み(mm) | 8 | 長さ(mm) | 900 |
| 色 | グレー | 材質 | 発泡ラバー(NBR) |
| 入数 | 1本 | ||
| コーナーの保護・キズ防止に。 | |||
| 粘着付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,010 円(税抜)/ 1,111 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 03:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2296ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
