品番 : EA983FK-11
品名 : 330x 50x 50mm ドックバンパー
仕様
| 全長 | 330mm | サイズA | 50mm |
|---|---|---|---|
| サイズB | 50mm | サイズC | 7mm |
| 材質 | ゴム | 重量 | 440g |
| 2つ穴付 | |||
| 合成ゴム製(エチレン・プロピレンゴム:EPDM、天然ゴム:NR) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,090 円(税抜)/ 2,299 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/07 13:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1398ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FK-11 330x 50x 50mm ドックバンパー |
| EA983FK-13 330x100x100mm ドックバンパー |
| EA983FK-15 450x 50x 50mm ドックバンパー |
| EA983FK-16 450x 70x 70mm ドックバンパー |
| EA983FK-17 450x100x100mm ドックバンパー |
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
