品番 : EA983FK-15
品名 : 450x 50x 50mm ドックバンパー
仕様
全長 | 450mm | サイズA | 50mm |
---|---|---|---|
サイズB | 50mm | サイズC | 7mm |
材質 | ゴム | 重量 | 570g |
2つ穴付 | |||
合成ゴム製(エチレン・プロピレンゴム:EPDM、天然ゴム:NR) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,440 円(税抜)/ 2,684 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/03 16:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1447ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA983FK-11 330x 50x 50mm ドックバンパー |
EA983FK-13 330x100x100mm ドックバンパー |
EA983FK-15 450x 50x 50mm ドックバンパー |
EA983FK-16 450x 70x 70mm ドックバンパー |
EA983FK-17 450x100x100mm ドックバンパー |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい