詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FK-17

品名 : 450x100x100mm ドックバンパー

仕様

全長 450mm サイズA 100mm
サイズB 100mm サイズC 8mm
材質 ゴム 重量 1.9kg
2つ穴付
合成ゴム製(エチレン・プロピレンゴム:EPDM、天然ゴム:NR)
追加説明
カタログ価格

3,780 (税抜)/ 4,158 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/07 13:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1398ページ
バリエーション一覧
EA983FK-11 330x 50x 50mm ドックバンパー
EA983FK-13 330x100x100mm ドックバンパー
EA983FK-15 450x 50x 50mm ドックバンパー
EA983FK-16 450x 70x 70mm ドックバンパー
EA983FK-17 450x100x100mm ドックバンパー
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • ※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • ゴムの種類
  • サイズ(mm)\nA:100、B:100、C:8
  • 単位:mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top