詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FK-141

品名 : 20x 8x2000mm クッションガード(D型/黄)

仕様

メーカー カーボーイ 型番 ACD2001YE
商品名 安心クッション D型 長さ 2m
外幅 20(W)×8(H)mm 内幅 10(W)×2(H)mm
厚み 2.5mm 材質 NBR(発泡ゴム)
カラー イエロー
非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
D型形状がシャッターや台車、機器の当たり部に最適
両面テープで取り付けてください
追加説明
カタログ価格

980 円(税抜)/ 1,078 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 59

(2026/10/12 18:25現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA983FK-141 20x 8x2000mm クッションガード(D型/黄)
EA983FK-142 20x 8x2000mm クッションガード(D型/黒)
EA983FK-143 27x 8x2000mm クッションガード(D型/黄)
EA983FK-144 27x 8x2000mm クッションガード(D型/黒)
EA983FK-145 35x10x2000mm クッションガード(D型/黄)
EA983FK-146 35x10x2000mm クッションガード(D型/黒)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top