品番 : EA983FK-146
品名 : 35x10x2000mm クッションガード(D型/黒)
仕様
| メーカー | カーボーイ | 型番 | ACD2015BK |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 安心クッション D型 | 長さ | 2m |
| 外幅 | 35(W)×10(H)mm | 内幅 | 18(W)×3(H)mm |
| 厚み | 3mm | 材質 | NBR(発泡ゴム) |
| カラー | ブラック | ||
| 非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。 | |||
| D型形状がシャッターや台車、機器の当たり部に最適 | |||
| 両面テープで取り付けてください | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,570 円(税抜)/ 1,727 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 52 (2026/11/12 06:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
