品番 : EA983FK-143
品名 : 27x 8x2000mm クッションガード(D型/黄)
仕様
| メーカー | カーボーイ | 型番 | ACD2006YE |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 安心クッション D型 | 長さ | 2m |
| 外幅 | 27(W)×8(H)mm | 内幅 | 15(W)×2(H)mm |
| 厚み | 2.5mm | 材質 | NBR(発泡ゴム) |
| カラー | イエロー | ||
| 非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。 | |||
| D型形状がシャッターや台車、機器の当たり部に最適 | |||
| 両面テープで取り付けてください | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/12 18:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
