品番 : EA983FK-62
品名 : 550x130x85mm カーストッパー(ゴム製・グレー/2個)
仕様
| メーカー | カネソウ | 型番 | TSP-G-5585H |
|---|---|---|---|
| サイズ | 550(W)×130(D)×85(H)mm | カラー | グレー |
| 重量(1個) | 4.8kg | 材質 | 本体:廃ゴムチップ(ウレタンコーティング) キャップ:EPDM |
| 入数 | 2個 | 専用アンカーボルト | コンクリート塗装用:EA983FK-68A アスファルト塗装用:EA983FK-69A ※その他関連「オプション」をご確認ください |
| 廃材のゴムチップ(工業用ゴムスクラップ)を利用してつくった環境にやさしいタイヤ止め | |||
| タイヤ止めに当たった時の衝撃が緩和されます。 | |||
| 車輌の最低地上高90mmに対応 | |||
| ※必ずアンカーボルト(別売)とウレタン系接着剤(別途)を併用して設置してください。 接着剤のみでの固定では、タイヤ止めが路面から外れる場合があります。(推奨接着材:トーヨーポリマー株式会社 ルビロンR) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,000 円(税抜)/ 17,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/18 01:32現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0288ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FK-62 550x130x85mm カーストッパー(ゴム製・グレー/2個) |
| EA983FK-65 550x130x85mm カーストッパー(ゴム製・イエロー/2個) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA983FK-68A : コンクリート用アンカーセット(EA983FK-61~65用/2セット) |
| オプション | EA983FK-69A : アスファルト用アンカーセット(EA983FK-61~65用/2セット) |
