品番 : EA983FK-7A
品名 : 600x270x100mm 段差プレート
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | NDP-600E |
|---|---|---|---|
| サイズ | 600×270×100mm | 材質 | ポリプロピレン |
| 耐荷重 | 10t未満 | 段差 | 100mm |
| 重量 | 2.7kg | 付属品 | ボルト |
| 表面の加工により滑りにくく、転倒を防止します。 | |||
| 付属のボルトで横連結が可能です。 | |||
| 歩行者のつまづきや自転車・バイクの転倒を防止する段差プレートです。 | |||
| 表面段差加工になっているので、車の乗り入れもスムーズに行えます。 | |||
| 水が抜けやすい底面形状なので、雨等で流されにくくなっています。 | |||
| ※10t以上の車両の通行は避けて下さい。 ※公道での使用は、道路法で禁じられていて危険を伴いますのでおやめください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,960 円(税抜)/ 3,256 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/09/16 11:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1398ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FK-7A 600x270x100mm 段差プレート |
| EA983FK-8A 900x270x100mm 段差プレート |
| EA983FK-8SA [EA983FK-8A用]サイドプレート |
