詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FK-8A

品名 : 900x270x100mm 段差プレート

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 NDP-900E
サイズ 900×270×100mm 材質 ポリプロピレン
耐荷重 10t未満 段差 100mm
重量 2.8kg アンカーボルトサイズ 直径:6mm、長さ:35mm以上
表面の加工により滑りにくく、転倒を防止します。
付属のボルトで横連結が可能です。
アンカーボルトは別売です。
歩行者のつまづきや自転車・バイクの転倒を防止する段差プレートです。
表面段差加工になっているので、車の乗り入れもスムーズに行えます。
水が抜けやすい底面形状なので、雨等で流されにくくなっています。
※10t以上の車両の通行は避けて下さい。
※公道での使用は、道路法で禁じられていて危険を伴いますのでおやめください。
追加説明
カタログ価格

3,700 (税抜)/ 4,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/04/18 10:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1398ページ
バリエーション一覧
EA983FK-7A 600x270x100mm 段差プレート
EA983FK-8A 900x270x100mm 段差プレート
EA983FK-8SA [EA983FK-8A用]サイドプレート
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top