詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FK-8SA

品名 : [EA983FK-8A用]サイドプレート

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 NDP-270CE
サイズ 270×270×100mm 段差 100mm
耐荷重 10t未満 重量 0.99kg
材質 ポリプロピレン 付属品 ボルト
EA983FK-7A、-8A用サイドプレート
歩行者のつまづきや自転車・バイクの転倒を防止する段差プレート
表面段差加工により滑りにくく、車の乗り入れもスムーズに行えます。
水が抜けやすい底面形状なので、雨等で流されにくくなっています。
付属のボルトで横連結が可能です。
※10t以上の車両の通行は避けて下さい。
※公道での使用は、道路法で禁じられていて危険を伴いますのでおやめください。
追加説明
カタログ価格

2,410 円(税抜)/ 2,651 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/29 07:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1398ページ
バリエーション一覧
EA983FK-7A 600x270x100mm 段差プレート
EA983FK-8A 900x270x100mm 段差プレート
EA983FK-8SA [EA983FK-8A用]サイドプレート
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top