品番 : EA983FM-345
品名 : [EA983FM-305用] スペーサー
仕様
メーカー | 未来工業 | 型番 | MBCS-3642G |
---|---|---|---|
材質 | PVC | サイズ(mm) | φ102.4×180 |
色 | グレー | 適合型番 | EA983FM-305・315・325用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
450 円(税抜)/ 495 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 16 (2024/06/17 01:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1306ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA983FM-305 : M36-42 アンカーボルト用保護カバー(グレー) |
本体 | EA983FM-315 : M36-42 アンカーボルト用保護カバー(ホワイト) |
本体 | EA983FM-325 : M36-42 アンカーボルト用保護カバー(チョコ) |
拡大