品番 : EA983FM-325
品名 : M36-42 アンカーボルト用保護カバー(チョコ)
仕様
メーカー | 未来工業 | 型番 | MBC-3642T |
---|---|---|---|
材質 | PVC | サイズ | φ102.4×180 |
色 | チョコ | 適合ねじサイズ | M36,M39,M42 |
手で押し込むだけの簡単ワンタッチ取付です。 | |||
アンカーボルトの錆を防止します。 | |||
内ツメを下げればシングルナット時の適合ボルト高さが広がります。(サブ画像:内ツメの変更参照) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,670 円(税抜)/ 1,837 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/05/21 02:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1306ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA983FM-345 : [EA983FM-305用] スペーサー |
オプション | EA983FM-365 : [EA983FM-325用] スペーサー |
オプション | EA983FM-395 : [EA983FM-305,-315,325用] 固定ワッシャー |