品番 : EA983FM-609
品名 : M10x 9.0mm ボルト保護キャップ(黒/20個)
仕様
| 対応ねじサイズ | M10、BSP3/8”、UNF3/4” | サイズ(d×h)mm | 9.0~11.0×25 |
|---|---|---|---|
| カラー | 黒 | 入数 | 20個 |
| 材質 | ソフトPVC | ||
| 先端に突起があるため取り付け取り外しが簡単です。 | |||
| プレーンまたはねじ付きの用途に最適 | |||
| 独特な設計により様々な直径に対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
485 円(税抜)/ 534 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 90 (2026/08/13 23:47現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2300ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※入数20個
