品番 : EA983FM-613
品名 : M14・M16x13.5mm ボルト保護キャップ(黒/20個)
仕様
| 対応ねじサイズ | M14・M16、BSP9/16”・BSP5/8” | サイズ(d×h)mm | 13.5~16.5×30 |
|---|---|---|---|
| カラー | 黒 | 入数 | 20個 |
| 材質 | ソフトPVC | ||
| 先端に突起があるため取り付け取り外しが簡単です。 | |||
| プレーンまたはねじ付きの用途に最適 | |||
| 独特な設計により様々な直径に対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
750 円(税抜)/ 825 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 86 (2026/11/12 07:01現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2300ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※入数20個