詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FM-616

品名 : M18x16.5mm ボルト保護キャップ(黒/10個)

仕様

対応ねじサイズ M18、BSP3/4”、UNF3/8” サイズ(d×h)mm 16.5~20.0×40
カラー 入数 10個
材質 ソフトPVC
先端に突起があるため取り付け取り外しが簡単です。
プレーンまたはねじ付きの用途に最適
独特な設計により様々な直径に対応
追加説明
カタログ価格

530 (税抜)/ 583 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 64

(2026/06/29 05:05現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 2300ページ
バリエーション一覧
EA983FM-609 M10x 9.0mm ボルト保護キャップ(黒/20個)
EA983FM-611 M12x11.0mm ボルト保護キャップ(黒/20個)
EA983FM-613 M14・M16x13.5mm ボルト保護キャップ(黒/20個)
EA983FM-616 M18x16.5mm ボルト保護キャップ(黒/10個)
EA983FM-620 M20-M24x20.0mm ボルト保護キャップ(黒/10個)
ウェブカタログ画像
※画像はEA983FM-609です。
※入数10個
  • ※画像はEA983FM-609です。\n※入数10個
  • ※画像はEA983FM-609です。
  • d:16.5~20.0mm、h:40mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top