詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FN-10YA

品名 : 10x10mm 角型保護キャップ(イエロー/2個)

仕様

メーカー AWJ 型番 A30216-0010
用途 ・角パイプ及び角棒材の切断面の保護
・角パイプ内部への異物混入を防ぐ防塵用
材質 軟質塩化ビニール
はめ込み内寸法 10(W)×10(H)mm 耐熱温度 -18℃~60℃
カラー イエロー 入数 2個
密着させることで、断面のサビを抑える効果があります。
追加説明
カタログ価格

425 円(税抜)/ 468 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/09 19:29現在)

商品入数 2 販売単位 pk
カタログページ 1409ページ 2299ページ
バリエーション一覧
EA983FN-9GA 9x10mm 角型保護キャップ(グレー/2個)
EA983FN-10G 10x10x10mm 角型保護キャップ(グレー/2個)
EA983FN-12G 12x12x10mm 角型保護キャップ(グレー/2個)
EA983FN-15G 15x15x15mm 角型保護キャップ(グレー/2個)
EA983FN-19G 19x19x15mm 角型保護キャップ(グレー/2個)
EA983FN-20G 20x20x15mm 角型保護キャップ(グレー/2個)
EA983FN-25G 25x25x20mm 角型保護キャップ(グレー/2個)
EA983FN-30G 30x30x20mm 角型保護キャップ(グレー/2個)
EA983FN-35GA 35x20mm 角型保護キャップ(グレー/2個)
EA983FN-40G 40x40x25mm 角型保護キャップ(グレー/2個)
EA983FN-45G 45x45x25mm 角型保護キャップ(グレー/2個)
EA983FN-50G 50x50x30mm 角型保護キャップ(グレ-/2個)
EA983FN-60G 60x60x40mm 角型保護キャップ(グレー/2個)
EA983FN-80GA 80x60mm 角型保護キャップ(グレー/2個)
EA983FN-125G 125x125x70mm 角型保護キャップ(グレー/2個)
EA983FN-150GA 150x80mm 角型保護キャップ(グレー/2個)
EA983FN-175GA 175x90mm 角型保護キャップ(グレー/2個)
EA983FN-9YA 9x10mm 角型保護キャップ(イエロー/2個)
EA983FN-10YA 10x10mm 角型保護キャップ(イエロー/2個)
EA983FN-12YA 12x10mm 角型保護キャップ(イエロー/2個)
EA983FN-15YA 15x15mm 角型保護キャップ(イエロー/2個)
EA983FN-19YA 19x15mm 角型保護キャップ(イエロー/2個)
EA983FN-20YA 20x15mm 角型保護キャップ(イエロー/2個)
EA983FN-30YA 30x20mm 角型保護キャップ(イエロー/2個)
EA983FN-35YA 35x20mm 角型保護キャップ(イエロー/2個)
EA983FN-40YA 40x25mm 角型保護キャップ(イエロー/2個)
EA983FN-45YA 45x25mm 角型保護キャップ(イエロー/2個)
EA983FN-50YA 50x30mm 角型保護キャップ(イエロー/2個)
EA983FN-75Y 75x75x50mm 角型保護キャップ(イエロー/2個)
EA983FN-80YA 80x60mm 角型保護キャップ(イエロー/2個)
EA983FN-125Y 125x125x70mm 角型保護キャップ(イエロー/2個)
EA983FN-150YA 150x80mm 角型保護キャップ(イエロー/2個)
EA983FN-175YA 175x90mm 角型保護キャップ(イエロー/2個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • W:10mm  H:10mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top