品番 : EA983FN-175YA
品名 : 175x90mm 角型保護キャップ(イエロー/2個)
仕様
| メーカー | AWJ | 型番 | A30216-0175 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・角パイプ及び角棒材の切断面の保護 ・角パイプ内部への異物混入を防ぐ防塵用 |
材質 | 軟質塩化ビニール |
| はめ込み内寸法 | 175(W)×90(H)mm | 耐熱温度 | -18℃~60℃ |
| カラー | イエロー | 入数 | 2個 |
| 密着させることで、断面のサビを抑える効果があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,580 円(税抜)/ 9,438 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/09/28 22:41現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
