品番 : EA983FN-60G
品名 : 60x60x40mm 角型保護キャップ(グレー/2個)
仕様
材質 | 軟質塩化ビニール | サイズ | 60(W)×40(H)×2.0(t)mm |
---|---|---|---|
カラー | グレー | 用途 | 角パイプ・角棒等の切断面の保護用キャップ。 |
角パイプ内部へのホコリ・ゴミなどの異物混入を防ぐ防塵用にもご使用いただけます。 | |||
密着させることで、断面のサビを押さえる効果があります。 | |||
常温で60℃以下でご使用下さい。 | |||
入数は2個入りです。 | |||
サイズの(W)×(H)が適用パイプサイズ(キャップ内寸)です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,290 円(税抜)/ 2,519 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2024/04/29 21:00現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1479ページ 2403ページ |
拡大