品番 : EA983FN-100G
品名 : 100x100x60mm 角型保護キャップ(グレー/2個)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
材質 | 軟質塩化ビニール | サイズ | 100(W)×60(H)×3.0(t)mm |
---|---|---|---|
カラー | グレー | 用途 | 角パイプ・角棒等の切断面の保護用キャップ。 |
角パイプ内部へのホコリ・ゴミなどの異物混入を防ぐ防塵用にもご使用いただけます。 | |||
密着させることで、断面のサビを押さえる効果があります。 | |||
常温で60℃以下でご使用下さい。 | |||
入数は2個入りです。 | |||
サイズの(W)×(H)が適用パイプサイズ(キャップ内寸)です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,280 円(税抜)/ 3,608 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/09/19 08:57現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1479ページ 2403ページ |
拡大