詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FN-350Y

品名 : 50x15x6mmアングル型保護キャップ(イエロー/2個

取扱中止になりました。代替品は登録準備中です。

仕様

用途 等辺山形鋼キャップ 材質 軟質塩化ビニール
サイズ 50(W)×50(W)×15(H)×6(D)mm 耐熱温度 -18℃~60℃
カラー イエロー 入数 2個
密着させることで、切断面のサビを抑える効果があります。
追加説明
カタログ価格

680 (税抜)/ 748 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/17 07:38現在)

商品入数 2 販売単位 pk
カタログページ 2359ページ
バリエーション一覧
EA983FN-320YA 20x15x3mmアングル型保護キャップ(イエロー/2個
EA983FN-330Y 30x15x3mmアングル型保護キャップ(イエロー/2個
EA983FN-340Y 40x15x5mmアングル型保護キャップ(イエロー/2個
EA983FN-350Y 50x15x6mmアングル型保護キャップ(イエロー/2個
EA983FN-365YA 65x30x6mmアングル型保護キャップ(イエロー/2個
EA983FN-375YA 75x30x6mmアングル型保護キャップ(イエロー/2個
EA983FN-390YA 90x30x7mmアングル型保護キャップ(イエロー/2個
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • W:50mm    H:15mm    D:6mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top