品番 : EA983FN-330Y
品名 : 30x15x3mmアングル型保護キャップ(イエロー/2個
仕様
| 用途 | 等辺山形鋼キャップ | 材質 | 軟質塩化ビニール | 
|---|---|---|---|
| サイズ | 30(W)×30(W)×15(H)×3(D)mm | 耐熱温度 | -18℃~60℃ | 
| カラー | イエロー | 入数 | 2個 | 
| 密着させることで、切断面のサビを抑える効果があります。 | |||
| アングル鋼材・フォーミング アングル等の作業中及び施工後の安全確保と切断面の防錆用キャップです。 | |||
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 570 円(税抜)/ 627 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 7 (2025/11/01 01:35現在) | ||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2359ページ | ||||
代替品
|  | 
 | 
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                .jpg) 
                                ※画像は代表画像です
                             
                                            .jpg) 
                                     
                         
                         
                            