品番 : EA983FN-706G
品名 : M6 シングルナット用保護キャップ(グレー/2個
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | AWJ | 型番 | A30204-0006 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー用シングルナット保護キャップ | 材質 | 軟質塩化ビニール |
| ねじサイズ | M6 | H1サイズ | 20mm |
| H2サイズ | 15mm | 耐熱温度 | -18℃~60℃ |
| カラー | グレー | 入数 | 2個 |
| キャップ内側にネジが切ってあります。 | |||
| キャップ装着時の接着材やビニールテープによる2次加工が不要です。 | |||
| 下向きのボルトに装着しても抜け落ちることがありません。 | |||
| キャップ内及びキャップ縁を充填材にてコーキング処理することで、防水処理ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
385 円(税抜)/ 424 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/14 11:44現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2300ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です

