品番 : EA983FN-712Y
品名 : M12シングルナット用保護キャップ(イエロー/2個
仕様
用途 | 全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー・各種ナット用キャップです。 | 材質 | 軟質塩化ビニール |
---|---|---|---|
呼び | ミリ | ねじサイズ | M12 |
H1サイズ | 30mm | H2サイズ | 20mm |
カラー | イエロー | ||
キャップ内側にネジが切ってあります。 | |||
キャップ装着時の接着材やビニールテープによる2次加工が不要です。 | |||
下向きのボルトに装着しても抜け落ちることがありません。 | |||
施工現場にて、ワンプッシュで取付ができます。 | |||
キャップ内及びキャップ縁を充填材にてコーキング処理することで、防水処理ができます。 | |||
常温で60℃以下でご使用下さい。 | |||
入数は2個入りです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
565 円(税抜)/ 622 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 80 (2024/04/26 14:33現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 2404ページ |
拡大