品番 : EA983FN-716G
品名 : M16シングルナット用保護キャップ(グレー/2個
仕様
メーカー | AWJ | 型番 | A30204-0016 |
---|---|---|---|
用途 | 全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー用シングルナット保護キャップ | 材質 | 軟質塩化ビニール |
ねじサイズ | M16 | H1サイズ | 38mm |
H2サイズ | 25mm | 耐熱温度 | -18℃~60℃ |
カラー | グレー | 入数 | 2個 |
キャップ内側にネジが切ってあります。 | |||
キャップ装着時の接着材やビニールテープによる2次加工が不要です。 | |||
下向きのボルトに装着しても抜け落ちることがありません。 | |||
キャップ内及びキャップ縁を充填材にてコーキング処理することで、防水処理ができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
700 円(税抜)/ 770 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 51 (2025/08/02 03:41現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 2359ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は代表画像です