詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FS-142

品名 : [充電式] LED回転灯(マグネット付/黄)

仕様

メーカー 日恵製作所 型番 VL08B-003DY
連続動作時間 点滅:約190時間、回転:約140時間
電源 ニッケル水素電池×2個(付属) 光源 LED灯×12本
サイズ φ84.2×75.7mm 重量 250g
付属品 ACアダプタ、盗難防止フック 防水性能 IP55
材質 レンズ:ポリカーボネート、ボディ:ABS 動作 点滅(55回/分)、回転(222回/分)
充電時間 約5時間
回転、点滅切替式
回転、点滅、消灯をプッシュスイッチのみで操作可能。
充電で繰り返し使える手のひらサイズのLED警告灯です。
携帯性に優れ、回転と点滅はワンタッチ切り替え。作業用車両や農作業トラクターでの警告灯として、遊技施設やイベント時の装飾灯として、さまざまな用途に対応できます。
ニッケル水素電池を内蔵しており、付属ACアダプタで充電します。別売のUSB充電コードやシガーアダプタからも充電可能。
底面にはマグネットを装備しているので、据え置き以外にもマグネットでの設置が可能。
電源ボタンを押すごとに、回転→点滅→消灯→回転→・・・と切り替えが可能。どの動作状態からでも電源ボタンを長押しすれば消灯(電源オフ)になります。
追加説明
カタログ価格

7,750 (税抜)/ 8,525 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/08/24 18:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2248ページ
バリエーション一覧
EA983FS-141 [充電式] LED回転灯(マグネット付/赤)
EA983FS-142 [充電式] LED回転灯(マグネット付/黄)
EA983FS-143 [充電式] LED回転灯(マグネット付/青)
EA983FS-144 [充電式] LED回転灯(マグネット付/緑)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

カタログ
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top