品番 : EA983FS-143
品名 : [充電式] LED回転灯(マグネット付/青)
仕様
メーカー | 日恵製作所 | 型番 | VL08B-003DB |
---|---|---|---|
色 | 青 | 連続動作時間 | 点滅:約190時間、回転:約140時間 |
電源 | ニッケル水素電池×2個(付属) | 光源 | LED灯×12本 |
サイズ | φ84.2×75.7mm | 重量 | 250g |
付属品 | ACアダプタ、盗難防止フック | 防水性能 | IP55 |
材質 | レンズ:ポリカーボネート、ボディ:ABS | 動作 | 点滅(55回/分)、回転(222回/分) |
充電時間 | 約5時間 | ||
回転、点滅切替式 | |||
回転、点滅、消灯をプッシュスイッチのみで操作可能。 | |||
充電で繰り返し使える手のひらサイズのLED警告灯です。 | |||
携帯性に優れ、回転と点滅はワンタッチ切り替え。作業用車両や農作業トラクターでの警告灯として、遊技施設やイベント時の装飾灯として、さまざまな用途に対応できます。 | |||
ニッケル水素電池を内蔵しており、付属ACアダプタで充電します。別売のUSB充電コードやシガーアダプタからも充電可能。 | |||
底面にはマグネットを装備しているので、据え置き以外にもマグネットでの設置が可能。 | |||
電源ボタンを押すごとに、回転→点滅→消灯→回転→・・・と切り替えが可能。どの動作状態からでも電源ボタンを長押しすれば消灯(電源オフ)になります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,420 円(税抜)/ 8,162 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/23 05:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2309ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA983FS-141 [充電式] LED回転灯(マグネット付/赤) |
EA983FS-142 [充電式] LED回転灯(マグネット付/黄) |
EA983FS-143 [充電式] LED回転灯(マグネット付/青) |
EA983FS-144 [充電式] LED回転灯(マグネット付/緑) |