品番 : EA983FS-144
品名 : [充電式] LED回転灯(マグネット付/緑)
仕様
メーカー | 日恵製作所 | 型番 | VL08B-003DG |
---|---|---|---|
材質 | レンズ:ポリカーボネート、ボディ:ABS | サイズ | φ84.2×75.7mm |
電源 | ニッケル水素電池×2個(付属) | 色 | 緑 |
重量 | 250g | 連続動作時間 | 点滅:約120時間、回転:約90時間 |
動作 | 点滅(64回/分)、回転(165回/分) | 防水性能 | IP55 |
マグネット付 | |||
ニッケル水素電池を内蔵しており、付属ACアダプタで充電します。 | |||
別売のUSB充電コードやシガーアダプタからも充電可能。 | |||
光源 | LED灯×12本 | ||
回転、点滅切替式 | |||
回転、点滅、消灯をプッシュスイッチのみで操作可能。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,070 円(税抜)/ 8,877 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/17 22:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2351ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA983FS-141 [充電式] LED回転灯(マグネット付/赤) |
EA983FS-142 [充電式] LED回転灯(マグネット付/黄) |
EA983FS-143 [充電式] LED回転灯(マグネット付/青) |
EA983FS-144 [充電式] LED回転灯(マグネット付/緑) |
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA9/EA983/EA983FS-144/EA983FS-144_IMG_WEB_OUT(01).jpg)