品番 : EA983FT-10
品名 : 300x94x426mm コーン看板(無地)
仕様
| メーカー | ミツギロン | 型番 | SF-04 |
|---|---|---|---|
| 表示内容 | 無地 | サイズ | 300×94×426(H)mm |
| 重量 | 350g | 材質 | ポリエチレン |
| 使用温度範囲 | -30~+90℃ | ||
| コーンにかぶせてご使用ください。 | |||
| 両面表示 | |||
| 固定ビス付 | |||
| EA983FT-661の表示シールを張り付けてご使用いただけます。 | |||
| コーンに被せるだけで区画整備表示が簡単にできます。 | |||
| 軽量タイプで、持ち運びが楽です。 | |||
| チェーンをつなげる両サイドフック付。 | |||
| ※コーンは別売です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/06/29 03:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2251ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FT-10 300x94x426mm コーン看板(無地) |
| EA983FT-12 300x94x426mm コーン看板(駐車禁止/文字) |
| EA983FT-91 300x94x426mm コーン看板(駐車禁止マーク) |
| EA983FT-92 300x94x426mm コーン看板(身障者マーク) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA983FT-661 : 表示シール(足元注意) |
ウェブカタログ画像
拡大
