詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FT-91

品名 : 300x94x426mm コーン看板(駐車禁止マーク)

仕様

メーカー ミツギロン 型番 SF-04
表示内容 駐車禁止マーク サイズ 300×94×426(H)mm
重量 350g 材質 ポリエチレン
使用温度範囲 -30~+90℃
コーンにかぶせてご使用ください。
両面表示
固定ビス付
コーンに被せるだけで区画整備表示が簡単にできます。
大きな表示面でアピールします。
軽量タイプで、持ち運びが楽です。
チェーンをつなげる両サイドフック付。
両面イラストシール付きです。
※コーンは別売です。
追加説明
カタログ価格

3,450 (税抜)/ 3,795 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/12/21 12:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2312ページ
バリエーション一覧
EA983FT-10 300x94x426mm コーン看板(無地)
EA983FT-12 300x94x426mm コーン看板(駐車禁止/文字)
EA983FT-91 300x94x426mm コーン看板(駐車禁止マーク)
EA983FT-92 300x94x426mm コーン看板(身障者マーク)
ウェブカタログ画像
  • ※コーンは別売りです

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top