詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FT-12

品名 : 300x94x426mm コーン看板(駐車禁止/文字)

仕様

メーカー ミツギロン 型番 SF-04
表示内容 駐車禁止 サイズ 300×94×426(H)mm
重量 350g 材質 ポリエチレン
使用温度範囲 -30~+90℃
コーンにかぶせてご使用ください。
両面表示
固定ビス付
コーンに被せるだけで区画整備表示が簡単にできます。
大きな表示面でアピールします。
軽量タイプで、持ち運びが楽です。
チェーンをつなげる両サイドフック付。
両面駐車禁止の文字付きです。
※コーンは別売です。
火の傍に近づけると軟化し変形する恐れがあります。
コーンに取り付ける際、看板をコーンに必ず付属のビスで固定してください。
フックはチェーンを取り付けるためのものです。無理に負荷のかかるものの取付はお控えください。
追加説明
カタログ価格

1,890 (税抜)/ 2,079 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/06/29 02:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2251ページ
バリエーション一覧
EA983FT-10 300x94x426mm コーン看板(無地)
EA983FT-12 300x94x426mm コーン看板(駐車禁止/文字)
EA983FT-91 300x94x426mm コーン看板(駐車禁止マーク)
EA983FT-92 300x94x426mm コーン看板(身障者マーク)
ウェブカタログ画像
  • ※コーンは別売りです
  • ※コーンは別売りです

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top